FRIEDRICH PDH07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, μονοφασικό, 13 EER | AG2NFD 31TN78

FRIEDRICH PDH07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, μονοφασικό, 13 EER

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NFD Μοντέλο: PDH07R3SGCross Ref: 31TN78

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,684.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένη αντλία θερμότητας τερματικού
BtuH Ψύξη7200
BtuH Θέρμανση11,700
EER13.0
Θέρμανση kW3.5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος17.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος2.5ft.
Τροφοδοσία20A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου και εξωτερική μάσκα
Αντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuH6000
COP αντίστροφης θερμότητας κύκλου3.6
Τάση265

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.97
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8415103060

Λεπτομέρειες:

    • Το συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό Friedrich PDH07R3SG παρέχει θέρμανση και ψύξη για ένα μονό δωμάτιο σε πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και κέντρα υποβοήθησης
    • Διαθέτει εφαπτόμενο ανεμιστήρα για να παρέχει ισχυρή, ομοιόμορφη κατανομή ροής αέρα σε όλο το δωμάτιο
    • Σχεδίαση δύο μοτέρ με παχιά μόνωση στους εσωτερικούς τοίχους ελαχιστοποιεί τον ήχο
    • Παρέχει απομακρυσμένη διαμόρφωση και παρακολούθηση από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο
    • Ενσωματωμένο με ανθεκτική σε παραβίαση, ανοδιωμένη σφραγίδα αλουμινίου για αντοχή στην οξείδωση και την κιμωλίαση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΑντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuHΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDH07K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/208€1,564.43
FRIEDRICH PDH09K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/208€1,488.68
FRIEDRICH PDH09R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A8300265€1,764.60
FRIEDRICH PDH12K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/208€1,557.45
FRIEDRICH PDH12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,600265€1,828.38
FRIEDRICH PDH15K5SG Packaged Terminal Air Conditioner, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/208€1,700.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDH07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, μονοφασικό, 13 EER
€1,684.82 /μονάδα