FRIEDRICH PDH15K5SG Packaged Terminal Air Conditioner, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 10.4 EER, 230/208V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NFJ Μοντέλο: PDH15K5SGCross Ref: 31TN83

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,700.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένη αντλία θερμότητας τερματικού
BtuH Ψύξη14,500/14,200
BtuH Θέρμανση17,000/13,900
EER10.4/10.4
Θέρμανση kW5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος28.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-30P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος5ft.
Τροφοδοσία30A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου και εξωτερική μάσκα
Αντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuH13,300/13,000
COP αντίστροφης θερμότητας κύκλου3.1/3.1
Τάση230/208

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.96
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8415106000

Λεπτομέρειες:

    • Friedrich PDH15K5SG συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό για θέρμανση και ψύξη ενός δωματίου σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κέντρα υποβοήθησης
    • Εφαπτόμενος ανεμιστήρας για ομοιόμορφη ροή αέρα σε όλο το δωμάτιο
    • Διαθέτει σχεδίαση δύο μοτέρ με παχιά μόνωση στους εσωτερικούς τοίχους για ελαχιστοποίηση του ήχου
    • Εξοπλισμένο με ανθεκτική στην παραβίαση, ανοδιωμένη σφραγισμένη σχάρα αλουμινίου για αντοχή στην οξείδωση και την κιμωλίαση
    • Επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΑντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuHΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDH07K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/208€1,564.43
FRIEDRICH PDH07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, μονοφασικό, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A6000265€1,684.82
FRIEDRICH PDH09K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/208€1,488.68
FRIEDRICH PDH09R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A8300265€1,764.60
FRIEDRICH PDH12K3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/208€1,557.45
FRIEDRICH PDH12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,600265€1,828.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 10.4 EER, 230/208V
€1,700.32 /μονάδα