Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Hex Head Cap Screw, M20 X 2.50, 50mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CHA 36RJ30

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M20 X 2.50, Μέγεθος 50 mm, Ανοξείδωτος χάλυβας, Μη ποιότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CHA Μοντέλο: FBMHEXB202550Cross Ref: 36RJ30
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
€15.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού12.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος50ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB202550 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M20 X 2.50, Μέγεθος 50 mm, Ανοξείδωτος χάλυβας, Μη ποιότητας
€15.08 /μονάδα