DAYTON Χειροκίνητα παλετοφόρα συγκράτησης φορτίου, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρο και Κόκκινο , Κατασκευή: 11 Μετρητής χάλυβα , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Μήκος πιρουνιού: 48 " , Πλάτος περόνης: 6.25 " , Λαβή: Ατσάλι , Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 7.5 " , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 3" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 5500 λίβρες , Συνολικό ύψος: 48 " , Συνολικό πλάτος: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Υλικό τροχού: Καλούπι πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
24L324
63.5 "€830.68
B
24L323
67 "€718.97

Χειροκίνητα παλετοφόρα συγκράτησης φορτίου, μήκος πιρουνιού 48 ιντσών

Τα παλετοφόρα Dayton είναι χειροκίνητες μονάδες, σχεδιασμένες να ανυψώνουν φορτία έως 5500 λίβρες σε βιομηχανικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν χαλύβδινα πλαίσια για αντοχή και χειροκίνητο μοχλό ελέγχου για την ευκολία του χρήστη. Έρχονται περαιτέρω ενσωματωμένοι με τροχούς και κυλίνδρους για εύκολο χειρισμό και ελεγχόμενη κίνηση και λαβές με βρόχο για άνετο κράτημα και εύκολη κλίση των φορτηγών παλετών για κίνηση στον χώρο εργασίας. Τα επιλεγμένα μοντέλα έχουν ατσάλινα στηρίγματα που είναι προσαρτημένα στο πλαίσιο τους και βοηθούν στη σταθεροποίηση κιβωτίων, παπουτσιών, κιβωτίων και άλλων στοιβαγμένων υλικών φορτωμένων σε πιρούνια παλετών. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φορτηγά παλετών, διαθέσιμα σε ύψος πιρουνιού 6-1/4 και 7-3/4 ιντσών (μέγιστο).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;