Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M6 x 1.00, 25mm Size, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18 x 8 από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1.00, μέγεθος 25 mm, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CKG Μοντέλο: FBMFHEADS61025P25Cross Ref: 36RJ82

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητή βίδα με κεφαλή επίπεδης κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.12mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος25ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος21.7mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18 x 8 από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1.00, μέγεθος 25 mm, 25 Pk
€19.48 /πακέτο