ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ WK/8X4 Πόρτα H12 Πόδια | AF3NNP 7W344

FOLDING GUARD Πόρτα WK/8X4 H12 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NNP Μοντέλο: WK/8X4Cross Ref: 7W344

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€232.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Transom
Ύψος12ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7308909060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ TK-10 Κιτ τραβέρσας πόρτας 10 πόδια | AF6EDN 9YRJ3 TK-1010ft.€95.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOLDING GUARD Πόρτα WK/8X4 H12 πόδια
€232.37 /μονάδα