Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LD31-S131 Πομπός επιπέδου πίεσης Υποβρύχιος | AA4MFP 12U453

FLOWLINE LD31-S131 Υποβρύχιος πομπός επιπέδου πίεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MFP Μοντέλο: LD31-S131Cross Ref: 12U453
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
€1,216.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός στάθμης πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.25% του εύρους
Καλώδιοπολυουρεθάνης
Μήκος καλωδίου60ft.
Τύπος καλωδίουΕξαεριζόμενος
Παραγωγή4 έως 20 mA, 2 καλώδια
Απαιτούμενη ισχύς13 έως 30 VDC
Εύρος πίεσης0 έως 20 20 Psi (0 έως 46.2 πόδια)
Μήκος αισθητήρα4.08 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΥποβρύχια μέτρηση επιπέδου
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι, 316L Ανοξείδωτο ατσάλι, Buna-N, PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.61
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΕύρος πίεσηςΤιμή
FLOWLINE LD31-S101 Πομπός επιπέδου πίεσης Υποβρύχιος | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft.0 έως 5 Psi (0 έως 11.55 πόδια)€1,095.82
FLOWLINE LD31-S111 Πομπός επιπέδου πίεσης Υποβρύχιος | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft.0 έως 10 Psi (0 έως 23.1 πόδια)€1,135.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LD31-S131 Υποβρύχιος πομπός επιπέδου πίεσης
€1,216.09 /μονάδα