Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FINISH THOMPSON M3V-115v Θήκη αντλίας τυμπάνου κινητήρα Odp 4/5 Hp | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v Drum Pump Motor Odp Περίβλημα 4/5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UEE Μοντέλο: M3V-115vCross Ref: 5FZV8
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
€660.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τυμπάνου
Περιβάλλον (C)40
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας250 ώρες
Σώμα Dia.7-1 / 8 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηODP
Πλήρες φορτίο5.6
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP4/5
Hz50/60
Watt εισόδου650
Μονωτική κατηγορίακατηγορίας Β
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
Στροφές κινητήρααπό 3500 έως 10,000
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
RPM πινακίδας3,500-10,000
Συνολικό μήκος10 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5"Έντονος370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Αντλία τυμπάνου Motor Air 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Αντλία τυμπάνου Μοτέρ ανθεκτικό σε ψεκασμό περίβλημα 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου606-1 / 2 "Συνεχής230κατηγορίας Β5.375 "6000 / 13,000€383.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON M3V-115v Drum Pump Motor Odp Περίβλημα 4/5 Hp
€660.52 /μονάδα