DAYTON 1DLK8 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY

DAYTON Αντλία τυμπάνου κινητήρα 1DLK8 110 Volt Gpm 32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JVY Μοντέλο: 1DLK8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,034.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας700 ώρες
Σώμα Dia.4-1 / 2 "
DutyΈντονος
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο8.5
Στέγαση Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
HP1
Hz60
Watt εισόδου825
Μονωτική κατηγορίαH
Στροφές κινητήρα10,000
Τύπος κινητήραΑντλία τυμπάνου
RPM πινακίδας10,000
Συνολικό μήκος12 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση110

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5"Έντονος370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK9 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Αντλία τυμπάνου Motor Air 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Αντλία τυμπάνου Μοτέρ ανθεκτικό σε ψεκασμό περίβλημα 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου606-1 / 2 "Συνεχής230κατηγορίας Β5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON S4-AIR Αντλία τυμπάνου Κινητήρας περίβλημα αέρα 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-ΑΕΡΑΚινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-7 / 8 "Συνεχής--3 9 / 16 "από 300 έως 11,000€584.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία τυμπάνου κινητήρα 1DLK8 110 Volt Gpm 32
€1,034.28 /μονάδα