Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FINISH THOMPSON S1-115v Αντλία τυμπάνου Μοτέρ ανθεκτικό σε ψεκασμό περίβλημα 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6

FINISH THOMPSON S1-115v Drum Pump Motor Motor Splashproof περίβλημα 1/3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UEC Μοντέλο: S1-115vCross Ref: 5FZV6
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
€383.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τυμπάνου
Περιβάλλον (C)40
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας100 ώρες
Σώμα Dia.6-1 / 2 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο
Πλήρες φορτίο2
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/3
Hz60
Watt εισόδου230
Μονωτική κατηγορίακατηγορίας Β
Μήκος λιγότερο άξονας5.375 "
Στροφές κινητήρα6000 / 13,000
Τύπος κινητήραΠαγκόσμιος
RPM πινακίδας6,000 / 13,000
Συνολικό μήκος5.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5"Έντονος370--10,000€529.61
DAYTON 1DLK6 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Αντλία τυμπάνου Motor Air 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S4-AIR Αντλία τυμπάνου Κινητήρας περίβλημα αέρα 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-ΑΕΡΑΚινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-7 / 8 "Συνεχής--3 9 / 16 "από 300 έως 11,000€584.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON S1-115v Drum Pump Motor Motor Splashproof περίβλημα 1/3 Hp
€383.50 /μονάδα