Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ | AA3YTL

DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YTL Μοντέλο: 11Z376
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
€529.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τυμπάνου
Σώμα Dia.5"
DutyΈντονος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος, νάιλον
HP1/2
Watt εισόδου370
Στροφές κινητήρα10,000
Τύπος κινητήραΑέρας
RPM πινακίδας10,000
Συνολικό μήκος6"
ΠεριστροφήCW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5615
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 1DLK6 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€756.53
DAYTON 1DLK7 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€846.47
DAYTON 1DLK8 Αντλία τυμπάνου κινητήρα 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Μηχανοκίνητα604-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,034.28
DAYTON 1DLK9 Μοτέρ Dump Pump 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Μηχανοκίνητα504-1 / 2 "Έντονος825H-10,000€1,055.45
FINISH THOMPSON A100007 Αντλία τυμπάνου Motor Air 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
FINISH THOMPSON S1-115v Αντλία τυμπάνου Μοτέρ ανθεκτικό σε ψεκασμό περίβλημα 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου606-1 / 2 "Συνεχής230κατηγορίας Β5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON S4-AIR Αντλία τυμπάνου Κινητήρας περίβλημα αέρα 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-ΑΕΡΑΚινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-7 / 8 "Συνεχής--3 9 / 16 "από 300 έως 11,000€584.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11Z376 Drum Pump Motor Air 1/2 Hp Για AA3YTJ
€529.61 /μονάδα