Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 658147-PG Stove Bolt Flat 3/16-24X1 L, 100PK | AC3XTA 2XJ60

APPROVED VENDOR 658147-PG Stove Bolt Flat 3/16-24X1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XTA Μοντέλο: 658147-PGCross Ref: 2XJ60
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
€63.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι σόμπας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μέγεθος τρύπας7/32
Μήκος1"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος3 / 16-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜέγεθος τρύπαςΜήκοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 658153-PG Stove Bolt Flat 3/16-24x2 L - Πακέτο 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-ΠΓ5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€101.01
APROVED VENDOR 658157-PG Stove Bolt Flat 3/16-24x3 L - Pack Of 100 | AC3XTE 2XJ64 658157-ΠΓ5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€110.26
APROVED VENDOR 658189-PG Stove Bolt Flat 1/4-20 x 6 L - Πακέτο 100 | AC3XTQ 2XJ74 658189-ΠΓ7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€291.61
APROVED VENDOR 658201-PG Stove Bolt Flat 5/16-18x3 L - Pack Of 100 | AC3XTU 2XJ77 658201-ΠΓ7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
RFQ
APROVED VENDOR 658209-PG Stove Bolt Flt 3/8-16x1 1/2l - Pack Of 100 | AC3XTW 2XJ79 658209-ΠΓ7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€274.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 658147-PG Stove Bolt Flat 3/16-24X1 L, 100PK
€63.50 /πακέτο