RULAND MANUFACTURING Σύζευξη ελέγχου κίνησης, σειρά DCD


Φίλτρα
Τύπος δίσκου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τέλος: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 2 , Μέγιστη. RPM: 10,000 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 200 , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού , Στυλ: Διπλός σφιγκτήρας δίσκου
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Μήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DCD12-5-4-Α
Μ2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-5-3-Α
Μ2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-4-4-Α
Μ2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€146.55
A
DCD12-4-3-Α
Μ2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-5-5-Α
Μ2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-3-3-Α
Μ2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD16-6-4-Α
Μ3 mm3/8 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD21-8-8-Α
Μ3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.32
A
DCD21-6-6-Α
Μ3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD21-10-10-Α
Μ3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.32
A
DCD16-8-6-Α
Μ3 mm1/2 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-8-4-Α
Μ3 mm1/2 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-6-6-Α
Μ3 mm3/8 x 3/8 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€162.61
A
DCD16-6-5-Α
Μ3 mm3/8 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-8-8-Α
Μ3 mm1/2 x 1/2 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD21-8-6-Α
Μ3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.06
A
DCD21-10-6-Α
Μ3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD16-8-5-Α
Μ3 mm1/2 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-5-5-Α
Μ3 mm5/16 x 5/16 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-4-4-Α
Μ3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD21-10-8-Α
Μ3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 In.Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD16-5-4-Α
Μ3 mm5/16 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€197.01
A
DCD26-8-8-Α
Μ4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-12-12-Α
Μ4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€199.62
A
DCD26-12-10-Α
Μ4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-10-8-Α
Μ4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-10-10-Α
Μ4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-12-8-Α
Μ4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 In.Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84

Σύζευξη ελέγχου κίνησης, σειρά DCD

Οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης της σειράς DCD της Ruland Manufacturing αφαιρούν την κακή ευθυγράμμιση μεταξύ δύο αξόνων. Η ισορροπημένη μονοκόμματη σχεδίαση μειώνει τους κραδασμούς στις υψηλές ταχύτητες, παρέχει μηδενικές οπισθοδρομήσεις και προσαρμόζεται εύκολα στον άξονα χωρίς να προκαλεί φθορές. Ο μηχανισμός διπλού δίσκου στο κέντρο αποτελείται από 2 πλήμνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 2 σετ λεπτών δισκοειδών ελατηρίων από ανοξείδωτο χάλυβα και έναν κεντρικό αποστάτη για την αντιμετώπιση της κακής ευθυγράμμισης. Συγκρατούνται στη θέση τους μέσω βιδών καπακιού και έχουν μια σπειροειδή σχισμή στο κέντρο για την απόσβεση των κραδασμών. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα συνδέσμων ελέγχου κίνησης 1 τεμαχίου, που διατίθενται σε ονομασίες ροπής 25, 50, 100 και 180 ίντσες-λίβρες στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;