Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A Σύζευξη Διπλή οπή δίσκου 3/8 x 5/16 In | AB8XMQ 2ACX5

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A Διπλός δίσκος σύζευξης 3/8 x 5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8XMQ Μοντέλο: DCD16-6-5-ACross Ref: 2ACX5
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
€172.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.3/8 x 5/16 "
Εκκαθάριση Dia.1"
Τύπος δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Μήκος έως Bore0.688 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 2
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 012
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.006
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Εκτός Dia.1"
Συνολικό μήκος1.375 "
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΔιπλός σφιγκτήρας δίσκου
Ροπή50 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.011

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΡοπήΣτρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Μήκος έως BoreΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
RULAND MANUFACTURING DCD12-3-3-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάτρηση 3/16 x 3/16 In | AB8XLJ 2ACU3 DCD12-3-3-ΑΜ2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-3-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάμετρος 1/4 x 3/16 In | AB8XLM 2ACU6 DCD12-4-3-ΑΜ2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-4-4-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάμετρος 1/4 x 1/4 In | AB8XLQ 2ACU9 DCD12-4-4-ΑΜ2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€146.55
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND DCD12-5-3-A Διπλός δίσκος ζεύξης 5/16 x 3/16 In | AB8XLU 2ACV3 DCD12-5-3-ΑΜ2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-4-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάτρηση 5/16 x 1/4 In | AB8XLX 2ACV6 DCD12-5-4-ΑΜ2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD12-5-5-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάτρηση 5/16 x 5/16 In | AB8XLZ 2ACV8 DCD12-5-5-ΑΜ2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 In.Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
RULAND MANUFACTURING DCD16-4-4-A Σύζευξη Διπλός δίσκος Διάμετρος 1/4 x 1/4 In | AB8XMC 2ACW2 DCD16-4-4-ΑΜ3 mm1/4 x 1/4 "1"50 In.Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING DCD16-6-5-A Διπλός δίσκος σύζευξης 3/8 x 5/16 ίντσες
€172.50 /μονάδα