FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 Αντλία τυμπάνου 1/2 HP 150 βαθμού F Πολυπροπυλένιο για DEF | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON EPP-54/S4 Drum Pump 1/2 HP 150 degree F Πολυπροπυλένιο Για DEF

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJV Μοντέλο: EFP-54/S4Cross Ref: 15R543

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,501.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΣφραγισμένο
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης8'
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
GPM15
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Υλικό σωλήναEPDM
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)7.4
Μέγιστη. GPM για λάδι7 @ 100 CPS
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι17 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση7.4 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Υλικό σφραγίδαςFKM
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης54 "
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας και σωλήνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαGPMΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDP 5FZU4 Κιτ EFP-40 & S4 DEFΣπείρωμα 2 "55-17 πόδια7 psi€1,740.85
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDR 5FZU6 Κιτ EFP-40 & S4Προαιρετικό νήμα IPS 2 107426 "5-155-17 πόδια7 psi€1,250.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EPP-54/S4 Drum Pump 1/2 HP 150 degree F Πολυπροπυλένιο Για DEF
€2,501.03 /μονάδα