FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDR 5FZU6

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47 Σε συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDR Μοντέλο: EFP-40 & S4 KitCross Ref: 5FZU6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,213.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαPP
Τύπος προσαρμογέαΠροαιρετικό νήμα IPS 2 107426 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
GPM5-15
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)7
Μέγιστη. GPM για λάδι5
Μέγιστη. GPM για νερό15
Μέγιστη. Κεφάλι5-17 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση7 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος47 "
RPM300-11,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 ίντσες
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαGPMΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 Αντλία τυμπάνου 1/2 HP 150 βαθμού F Πολυπροπυλένιο για DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Σφραγισμένο1517 πόδια7.4 psi€2,431.84
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDP 5FZU4 Κιτ EFP-40 & S4 DEFΣπείρωμα 2 "55-17 πόδια7 psi€1,739.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47 Σε συνολικό μήκος
€1,213.08 /μονάδα