FINISH THOMPSON Αντλία τυμπάνου αέρα σειράς EF


Φίλτρα
Ύψος: 40 " , Μήκος σωλήνα: 8ft. , Υλικό σωλήνα: EPDM , Υλικό στέγασης: Πολυπροπυλένιο , HP: 1/2 , Μέγεθος εισόδου: 1.25 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 150 βαθμοί F , Μέγιστη. Θερμ.: 150 F , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 "Barb , Συνολικό μήκος: 47 " , RPM: 300-11,000 , Υλικό σφραγίδας: FKM , Πλάτος: 5.875 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαGPMΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Κιτ EFP-40 & S4 DEF
Σπείρωμα 2 "55-17 πόδια7 psi€1,740.85
B
Κιτ EFP-40 & S4
Προαιρετικό νήμα IPS 2 107426 "5-155-17 πόδια7 psi€1,250.31
C
EFP-54 / S4
Σφραγισμένο1517 πόδια7.4 psi€2,501.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;