FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47 Σε συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UDP Μοντέλο: EFP-40 & S4 DEF KitCross Ref: 5FZU4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,740.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΣπείρωμα 2 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3/4 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 ίντσες
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςEPDM
GPM5
Ύψος40 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/2
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μέγιστη. Εισαγωγή αέρα (PSI)7
Μέγιστη. GPM για λάδι5
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Κεφάλι5-17 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση7 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "Barb
Συνολικό μήκος47 "
RPM300-11,000
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 ίντσες
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 4 ίντσες
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.515
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος προσαρμογέαGPMΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 Αντλία τυμπάνου 1/2 HP 150 βαθμού F Πολυπροπυλένιο για DEF | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4Σφραγισμένο1517 πόδια7.4 psi€2,501.03
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47Σε συνολικό μήκος | AE3UDR 5FZU6 Κιτ EFP-40 & S4Προαιρετικό νήμα IPS 2 107426 "5-155-17 πόδια7 psi€1,250.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF Kit Drum Pump 1/2 HP 3/4 Inch Outlet 47 Σε συνολικό μήκος
€1,740.85 /μονάδα