CLEVELAND CONTROLS Διακόπτης ανίχνευσης αέρα


Οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα Cleveland Controls ανιχνεύουν αλλαγές στην πίεση του αέρα και χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τον έλεγχο των συστημάτων HVAC/R. Βοηθούν στην παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ροής του αέρα, των συνθηκών του φίλτρου και της συνολικής απόδοσης του συστήματος. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να ενεργοποιήσουν ανεμιστήρες, να ενεργοποιήσουν τη διακοπή λειτουργίας ασφαλείας σε περίπτωση πίεσης im...ισορροπίες, έλεγχος των λειτουργιών αποσβεστήρα και ενεργοποίηση συναγερμών σε περίπτωση κρίσιμων αποκλίσεων πίεσης.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Temp λειτουργίας. Εύρος: -40 έως 180 F , Πλάτος: 3.25 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΛειτουργίαΎψοςΤύπος διακόπτηΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RSS-495-11
2-1 / 8 "Θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα4"SPDTH VAC OEM€30.16
A
RSS-498-13
2-1 / 8 "Θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα4"SPDTH VAC OEM€35.12
B
AFS-405
3-1 / 4 "Αισθάνεται θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα6.125 "SPDTΧρυσή επαφή€66.10
B
AFS-222
3-1 / 4 "Αισθάνεται θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα ή όταν η ακραία χαμηλή θερμοκρασία ή πίεση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας6.125 "SPDTH VAC/Γενικός σκοπός€50.79
C
AFS-460
3-5 / 8 "Αισθάνεται θετική, αρνητική ή διαφορική πίεση αέρα6.125 "SPST NCΜη αυτόματη επαναφορά€65.49

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα Clevelend Controls αποτελούνται από ένα διάφραγμα που αντιδρά στις αλλαγές της πίεσης του αέρα.
  • Όταν η πίεση φτάσει στο καθορισμένο σημείο ρύθμισης, ο διακόπτης ενεργοποιείται και κάνει ή διακόπτει μια ηλεκτρική σύνδεση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα Cleveland Controls έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως 190 βαθμούς F και μπορούν να χειριστούν πιέσεις έως και 1 psi.
  • Ρυθμίζονται πεδίου σε σημείο ρύθμισης στήλης νερού έως και 12 ιντσών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη ανίχνευσης αέρα;

Σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες ηλεκτρικής ενέργειας, το εύρος πίεσης, τον χρόνο απόκρισης, το φυσικό μέγεθος και τη συμβατότητα με το συγκεκριμένο σύστημα HVAC/R και τις απαιτήσεις του.

Μπορούν αυτοί οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα να χρησιμοποιηθούν για ανίχνευση θετικής και αρνητικής πίεσης αέρα;

Ναι, οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα μπορούν να ανιχνεύσουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές αλλαγές πίεσης αέρα.

Μπορούν οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα να ενσωματωθούν σε συστήματα αυτοματισμού ή ελέγχου;

Ναι, αυτοί οι διακόπτες ανίχνευσης αέρα μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα αυτοματισμού ή ελέγχου για απομακρυσμένη παρακολούθηση, καταγραφή δεδομένων και ενσωμάτωση με άλλο εξοπλισμό ή διαδικασίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;