Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UQP Μοντέλο: 870160Cross Ref: 4ATF9
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
€137.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.938 / -0.032 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.58
Ύψος πλοίου (cm)0.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€161.21
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€201.51
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€188.65
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€236.68
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€317.27
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 ίντσες | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€217.22
FIBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 ίντσες | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€226.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 ίντσες
€137.20 /μονάδα