FERVI 0235 Mini Hand Roll Forming Machine, 300 mm Μέγιστο μήκος κύλισης | CF3RNG

FERVI 0235 Mini Hand Roll Forming Machine, 300 mm Μέγιστο μήκος κύλισης

Στοιχείο: CF3RNG Μοντέλο: 0235
€250.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή κατασκευής μετάλλων
Μέγιστη. Συνολικό μήκος300 mm
Roller Dia.30 mm
Πάχος2.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΜήκος ρόλουRoller Dia.Τιμή
FERVI C022/100 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 60mm. | CJ4KYE C022 / 1002 mm1000 mm60 mm€2,644.96
RFQ
FERVI 0776 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 50mm. | CJ4KYF 07760.8 mm1000 mm50 mm€1,207.93
RFQ
FERVI 0776/610 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 610mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 38mm. | CJ4KYG 0776/6100.8 mm610 mm38 mm€526.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0235 Mini Hand Roll Forming Machine, 300 mm Μέγιστο μήκος κύλισης
€250.96 /μονάδα