FERVI C022/100 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 60mm. | CJ4KYE

FERVI C022/100 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 60mm.

Είδος: CJ4KYE Μοντέλο: C022/100
€2,644.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή κατασκευής μετάλλων
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 mm
Μήκος ρόλου1000 mm
Roller Dia.60 mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πάχος εργασίαςΜήκος ρόλουRoller Dia.Τιμή
FERVI 0235 Mini Hand Roll Forming Machine, 300 mm Μέγιστο μήκος κύλισης | CF3RNG 0235--30 mm€250.96
RFQ
FERVI 0776 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 50mm. | CJ4KYF 07760.8 mm1000 mm50 mm€1,207.93
RFQ
FERVI 0776/610 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 610mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 38mm. | CJ4KYG 0776/6100.8 mm610 mm38 mm€526.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI C022/100 Roll Forming Machine, 3 Rollers, 1000mm Max. Μήκος κύλισης, Διάμετρος κυλίνδρου 60mm.
€2,644.96 /μονάδα