Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FEDERAL SIGNAL ES100C Ηχείο αυτοκινήτου 100W Μαύρο | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL ES100C Ηχείο οχήματος 100W Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HNW Μοντέλο: ES100CCross Ref: 35ZX59
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
€378.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο οχήματος
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Ύψος6
Μήκος5.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Χαρακτηριστικά100W
Τάση32 VRMS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ηχείο οχήματος Federal Signal ES100C Dynamax έχει λεπτό σχήμα και ελαφρύ σχεδιασμό, καθιστώντας το ιδανικό για διάφορα οχήματα αστυνομίας και πυροσβεστικής / EMS να παράγουν σήματα έως 100 W.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ηχείο οχήματος Federal Signal ES100C Dynamax διαθέτει πρόγραμμα οδήγησης νεοδυμίου για αξιόπιστη απόδοση.
  • Το μεγάλο του διάφραγμα επιτρέπει στο ηχείο να καταγράφει χαμηλότερα εύρη συχνοτήτων.
  • Αυτό το ηχείο διαθέτει σύνθετο πλαστικό περίβλημα (30% με γυαλί PET) για την πρόληψη της διάβρωσης και τη διατήρηση της ακαμψίας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Στήριγμα Federal Signal ESFMT-EF: Αυτή η χωνευτή βάση με σχάρα διευκολύνει την εγκατάσταση αυτού του ηχείου.
  • Ομοσπονδιακός ενισχυτής σήματος: Η προσθήκη αυτού του ενισχυτή βελτιώνει την ποιότητα ήχου του ηχείου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΣΑΕ
  • CCR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του ηχείου;

Α. -40 έως 176 βαθμοί F.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το ηχείο οχήματος Federal Signal ES100C;

A.

  • Βρείτε μια επίπεδη επιφάνεια για να τοποθετήσετε αυτό το ηχείο.
  • Χρησιμοποιήστε την πίσω πλάκα του ηχείου ως πρότυπο για να σημειώσετε τις οπές στερέωσης.
  • Ανοίξτε δύο τρύπες 5/16 ιντσών.
  • Στερεώστε το ηχείο με δύο μπουλόνια από ανοξείδωτο χάλυβα 5/16 ιντσών.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση αυτού του ηχείου;

A.

  • Τοποθετήστε ένα κάλυμμα εγκεκριμένο με ESD πάνω από τη μονάδα για να αποτρέψετε την είσοδο μεταλλικών ρινισμάτων.
  • Αποφύγετε τη σύνδεση του ηχείου με την μπαταρία του οχήματος πριν πραγματοποιήσετε όλες τις άλλες συνδέσεις.
  • Κρατήστε τα ηχεία και τα καλώδια των ηχείων μακριά από αερόσακους.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEDERAL SIGNAL ES100C Ηχείο οχήματος 100W Μαύρο
€378.11 /μονάδα