RULAND MANUFACTURING Κολάρα νήματος με σπείρωμα, σειρά MTCL


Φίλτρα
Τύπος διαστάσεων: Μετρικός , Αριθμός κομματιών: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MTCL-4-0.7-SS
Μ4 x 45/64 "20.8mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι16 mmΑνοξείδωτο ατσάλιM3 x 89mm€43.35
B
MTCL-4-0.7-F
Μ4 x 45/64 "20.8mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα16 mmΚράμα χάλυβαM3 x 89mm€21.46
A
MTCL-5-0.8-SS
Μ5 x 51/64 "20.8mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι16 mmΑνοξείδωτο ατσάλιM3 x 89mm€38.71
B
MTCL-5-0.8-F
Μ5 x 51/64 "20.8mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα16 mmΚράμα χάλυβαM3 x 89mm€17.85
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι16 mmΑνοξείδωτο ατσάλιM3 x 89mm€35.71
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα16 mmΚράμα χάλυβαM3 x 89mm€20.51
B
MTCL-8-1.25-F
Μ8 x 1-1 / 4 "22.4mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα18mmΚράμα χάλυβαM3 x 89mm€21.41
A
MTCL-8-1.25-SS
Μ8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι18mmΑνοξείδωτο ατσάλιM3 x 89mm€39.56
B
MTCL-10-1.5-F
Μ10 x 1-1 / 2 "26.3mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα24mmΚράμα χάλυβαM3 x 109mm€22.19
A
MTCL-10-1.5-SS
Μ10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι24mmΑνοξείδωτο ατσάλιM3 x 109mm€41.03
A
MTCL-12-1.75-SS
Μ12 x 1-3 / 4 "32mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι28mmΑνοξείδωτο ατσάλιM4 x 1211mm€51.27
B
MTCL-12-1.75-F
Μ12 x 1-3 / 4 "32mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα28mmΚράμα χάλυβαM4 x 1211mm€23.56
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα34mmΚράμα χάλυβαM5 x 1613mm€24.08
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι34mmΑνοξείδωτο ατσάλιM5 x 1613mm€58.21
A
MTCL-20-2.5-SS
Μ20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι40mmΑνοξείδωτο ατσάλιM6 x 1615mm€66.23
B
MTCL-20-2.5-F
Μ20 x 2-1 / 2 "47.4mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα40mmΚράμα χάλυβαM6 x 1615mm€31.20
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι45mmΑνοξείδωτο ατσάλιM6 x 1615mm€79.58
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα45mmΚράμα χάλυβαM6 x 1615mm€31.12
A
MTCL-30-3.5-SS
Μ30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 από ανοξείδωτο ατσάλι54mmΑνοξείδωτο ατσάλιM6 x 1815mm€95.08
B
MTCL-30-3.5-F
Μ30 x 3-1 / 2 "59.2mmΜαύρο οξείδιο 1215 χωρίς μόλυβδο χάλυβα54mmΚράμα χάλυβαM6 x 1815mm€41.17

Κολάρα νήματος με σπείρωμα, σειρά MTCL

Τα περιλαίμια αξόνων ενός τεμαχίου με σπείρωμα Ruland Manufacturing διαθέτουν υψηλότερη αξονική ισχύ συγκράτησης από τα κολάρα με στρογγυλή οπή παρόμοιου μεγέθους. Είναι ιδανικά για καθοδήγηση, απόσταση, ακινητοποίηση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση εξαρτημάτων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σπειρώματα με διπλό πάτημα για να εξασφαλίσουν ακριβές και χωρίς γρέζια φινίρισμα, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση και τη σωστή εφαρμογή. Διατίθενται με σφυρήλατα βίδες που δοκιμάζουν πέρα ​​από τα πρότυπα DIN 912 12.9 για να εξασφαλίσουν μέγιστη ισχύ συγκράτησης. Όλες οι μονάδες είναι σφραγισμένες με μέγεθος οπής για εύκολη αναγνώριση. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε διάμετρο διάκενου που κυμαίνονται από 20 έως 59.2 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;