FAIRBANKS MHS-113-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Loop Handle | AA8HEB 18F479

FAIRBANKS MHS-113-8PN Hand Truck Χωρητικότητα 500 Lb Loop Handle

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HEB Μοντέλο: MHS-113-8PNΣταυρός: 18F479

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΌλα συγκολλημένα χάλυβα
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος46 "
συνολικό πλάτος17.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
FAIRBANKS MHS-112-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Διπλή λαβή | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNΗμι-ΠνευματικόςΔιπλή λαβή500 λίβρες1.5 "17 "47 "17.5 "8"€216.63
FAIRBANKS MHS-111-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Συνεχής λαβή | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNΗμι-ΠνευματικόςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου500 λίβρες1.5 "17 "45 "17.5 "8"€193.33
FAIRBANKS C114-10PN Χωρητικότητα φορτηγού χειρός 800 Lb Loop Loop | AA8HEH 18F485 C114-10PNΗμι-ΠνευματικόςΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS C114-10FF Χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 800 Lb Λαβή βρόχου | AA8HEK 18F487 C114-10FFΔωρεάνΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες3"18 "50 "18 "10 "€301.49
FAIRBANKS (FB) Χειροκίνητο τροχό ύψος E-18-10FF 51-1 / 2 AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFΔωρεάνΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου550 λίβρες3"14 "51.5 "18 "10 "€334.19
FAIRBANKS E4810FPN Χειροκίνητο φορτηγό ύψος 44-1 / 2 Πνευματικός τροχός | AA8HEZ 18F503 E4810FPNΠνευματικόςΔιπλή λαβή550 λίβρες3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS E-48-10PN Χειροκίνητο φορτηγό ύψος 44-1 / 2 Ημι-πνευματικός τροχός | AA8HFA 18F504 Ε-48-10PNΗμι-ΠνευματικόςΔιπλή λαβή550 λίβρες2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS MHS-113-8PN Hand Truck Χωρητικότητα 500 Lb Loop Handle
€198.42 /μονάδα