FAIRBANKS E-48-10PN Χειροκίνητο φορτηγό ύψος 44-1 / 2 Ημι-πνευματικός τροχός | AA8HFA 18F504

FAIRBANKS E-48-10PN Ύψος φορτηγού χειρός 44-1/2 Ημιπνευματικός τροχός

Στοιχείο: AA8HFA Μοντέλο: E-48-10PNΣταυρός: 18F504

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
ΥλικόΌλα συγκολλημένα χάλυβα
Βάθος πλακιδίων6-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος44.5 "
συνολικό πλάτος18 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.61
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
FAIRBANKS MHS-113-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Loop Handle | AA8HEB 18F479 MHS-113-8PNΗμι-ΠνευματικόςΣυνεχής βρόχος πλαισίου500 λίβρες1.5 "17 "46 "17.5 "8"€198.42
FAIRBANKS MHS-112-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Διπλή λαβή | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNΗμι-ΠνευματικόςΔιπλή λαβή500 λίβρες1.5 "17 "47 "17.5 "8"€216.63
FAIRBANKS MHS-111-8PN Φορτηγό χειρός Χωρητικότητα 500 Lb Συνεχής λαβή | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNΗμι-ΠνευματικόςΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου500 λίβρες1.5 "17 "45 "17.5 "8"€193.33
FAIRBANKS C114-10PN Χωρητικότητα φορτηγού χειρός 800 Lb Loop Loop | AA8HEH 18F485 C114-10PNΗμι-ΠνευματικόςΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS C114-10FF Χειροκίνητο φορτηγό Χωρητικότητα 800 Lb Λαβή βρόχου | AA8HEK 18F487 C114-10FFΔωρεάνΣυνεχής βρόχος πλαισίου800 λίβρες3"18 "50 "18 "10 "€301.49
FAIRBANKS (FB) Χειροκίνητο τροχό ύψος E-18-10FF 51-1 / 2 AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFΔωρεάνΣυνεχής ροή πίσω πλαισίου550 λίβρες3"14 "51.5 "18 "10 "€334.19
FAIRBANKS E4810FPN Χειροκίνητο φορτηγό ύψος 44-1 / 2 Πνευματικός τροχός | AA8HEZ 18F503 E4810FPNΠνευματικόςΔιπλή λαβή550 λίβρες3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS E-48-10PN Ύψος φορτηγού χειρός 44-1/2 Ημιπνευματικός τροχός