Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U51580.025.0075 Πείρο με καρφίτσα, Ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, Βαθμολογία 18-8, Διάμετρος καρφίτσας 0.25 ιντσών, 100PK | CG8UBT 41UZ09

FABORY U51580.025.0075 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, 18-8 Grade, 0.25 ίντσες διάμετρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8UBT Μοντέλο: U51580.025.0075Cross Ref: 41UZ09

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3/4
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Μήκος3 / 4 "
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Στυλ καρφιτσώνΜη σκληρυμένο έδαφος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5098
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U51580.025.0075 Καρφίτσα με πείρο, ονομαστική διάμετρος 1/4 ίντσας, 18-8 Grade, 0.25 ίντσες διάμετρος, 100PK
€77.25 /πακέτο