Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39100.037.0400 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.385-0.395 ίντσες Διάμετρος. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα, 5PK | CG8PXT 41LR41

FABORY U39100.037.0400 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.385-0.395 ίντσες. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, ελατήριο ατσάλι, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PXT Μοντέλο: U39100.037.0400Cross Ref: 41LR41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.385-0.395 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού0.368 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.095 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.016 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)16,300 λίβρες
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος4 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Εκτός Dia.3 / 8 "
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Wall Πάχος0.077 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1764
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)Βασικό υλικόΔιάμετρος λοξούΜήκος λοξού (Μέγ.)Μήκος Chamfer (Ελάχ.)Αναφορά μήκους ChamferΑντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)Φινίρισμα στερέωσηςΤιμή
FABORY U39100.007.0043 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.083-0.086 Inch Dia. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 5/64 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Ατσάλι0.075 "0.032 "0.008 "-800 λίβρεςΣκέτη€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.083-0.086 ίντσες Διάμετρος. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 5/64 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Ατσάλι0.075 "0.032 "0.008 "-800 λίβρεςΣκέτη€11.74
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.099-0.103 ίντσες. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.131-0.135 ίντσες. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 1/8 ίντσας, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Ατσάλι0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 λίβρεςΣκέτη€4.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39100.037.0400 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.385-0.395 ίντσες. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 3/8 ιντσών, ελατήριο ατσάλι, 5 PK
€16.98 /πακέτο