FABORY U39100.009.0137 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQR 41LP01

FABORY U39100.009.0137 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.099-0.103 ίντσες. Εμβέλεια, ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου

Στοιχείο: CG8PQR Μοντέλο: U39100.009.0137Cross Ref: 41LP01
€12.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)0.099-0.103 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού0.091 "
Μήκος λοξού (Μέγ.)0.038 "
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.008 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)1,150 λίβρες
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα1
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος1 3 / 8 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 32 "
Εκτός Dia.3/32
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Wall Πάχος0.022 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)Βασικό υλικόΔιάμετρος λοξούΜήκος λοξού (Μέγ.)Μήκος Chamfer (Ελάχ.)Αναφορά μήκους ChamferΑντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)Φινίρισμα στερέωσηςΤιμή
FABORY U39100.007.0043 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.083-0.086 Inch Dia. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 5/64 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Ατσάλι0.075 "0.032 "0.008 "-800 λίβρεςΣκέτη€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.083-0.086 ίντσες Διάμετρος. Εύρος, ονομαστική διάμετρος 5/64 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Ατσάλι0.075 "0.032 "0.008 "-800 λίβρεςΣκέτη€11.74
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.099-0.103 ίντσες. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Καρφίτσα ελατηρίου, 0.099-0.103 Inch Dia. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Ατσάλι0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 λίβρεςΣκέτη€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.131-0.135 ίντσες. Εύρος, Ονομαστική διάμετρος 1/8 ίντσας, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Ατσάλι0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 λίβρεςΣκέτη€4.09
RFQ
FABORY U39100.012.0037 Ελατήρια Καρφίτσας, 0.131-0.135 ίντσες Διάμετρος. Εμβέλεια, Ονομαστική διάμετρος 1/8 ίντσας, Ανοιξιάτικος βαθμός χάλυβα | CG8PQV 41LP04 U39100.012.00370.131-0.135 "Ατσάλι0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 λίβρεςΣκέτη€6.82
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39100.009.0137 Καρφίτσα ελατηρίου, διάμετρος 0.099-0.103 ίντσες. Εμβέλεια, ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, βαθμός χάλυβα ελατηρίου
€12.91 /μονάδα