FABORY U22085.100.0800 Stud με πλήρως σπείρωμα, μήκος 8 ιντσών, μέγεθος κλωστής 1-8, 20PK | CG8MQV 26LN62

FABORY U22085.100.0800 Πλήρως σπείρωμα Stud, 8 Inch Length, 1-8 Thread Size, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8MQV Μοντέλο: U22085.100.0800Cross Ref: 26LN62

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€378.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
Μήκος8"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellB99 Μέγ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΜαύρο Οξείδιο
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Βαθμός υλικού ράβδου με σπείρωμαΒαθμός Β7Μ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.0756
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U22085.100.0800 Πλήρως σπείρωμα Stud, 8 Inch Length, 1-8 Thread Size, 20PK
€378.33 /πακέτο