Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U01210.087.0600 Μπουλόνι βρύσης, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, 5 βαθμός | CG8KKC 41UE78

FABORY U01210.087.0600 Μπουλόνι βρύσης, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, 5 βαθμός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8KKC Μοντέλο: U01210.087.0600Cross Ref: 41UE78 / 167J92

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€21.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα6
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού37 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.3125 "
Μήκος6 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Τύπος βίδαςΕξάγωνο μπουλόνι βρύσης
ΑρχικόASME B18.2.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5216
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U01210.087.0600 Μπουλόνι βρύσης, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, 5 βαθμός
€21.46 /μονάδα