Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51300.025.0016 Βίδα μηχανής, μήκους 16mm, A2 ανοξείδωτο χάλυβα, M2.5-0.45mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CG8HBJ 54FR55

FABORY M51300.025.0016 Βίδα μηχανής, 16mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M2.5-0.45mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8HBJ Μοντέλο: M51300.025.0016Cross Ref: 54FR55

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2.5x0.45
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού2.90mm
φινίρισμαΗμιτελής
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.4.7 mm
Ύψος κεφαλιού1.5 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυρωτή εσοχή Countersunk
Μήκος16
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0536
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51300.025.0016 Βίδα μηχανής, 16mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος M2.5-0.45mm, 100PK
€11.67 /πακέτο