FABORY L16000.420.0001 Μπουλόνι ματιού, 6,300 Kg φορτίο εργασίας, χάλυβας, M42X4.50 Μέγεθος σπειρώματος, 3PK | CG7XJV 176C09

FABORY L16000.420.0001 Μπουλόνι ματιού, 6,300 Kg φορτίο εργασίας, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος M42X4.50, 3PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XJV Μοντέλο: L16000.420.0001Κωδ. Σταυρού: 176C09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.80 mm
Μάτι έξω από το Dia.147.0 mm
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος από Ream Center63.0 mm
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος210.0 mm
Σανκ Ντία.42 mm
Μήκος κνήμης63.0 mm
Ώμος Dia.85.00mm
Μήκος ώμου67.00mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος63mm
Μέγεθος νήματοςM42x4.5
Όριο φόρτου εργασίας6,300 kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9943
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Μπουλόνι ματιού, 6,300 Kg φορτίο εργασίας, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος M42X4.50, 3PK
€28.89 /πακέτο