FABORY L01200.160.0120 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 40PK | CG7RDL 42FV42

FABORY L01200.160.0120 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 8.8, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7RDL Μοντέλο: L01200.160.0120Cross Ref: 42FV42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα120
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24 mm
Μήκος120mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6508
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01200.160.0120 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 8.8, 40PK
€219.99 /πακέτο