FABORY L01100.180.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M18 x 2.50 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 8, 200PK | CG7QVM 42FT06

FABORY L01100.180.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M18 x 2.50 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7QVM Μοντέλο: L01100.180.0001Cross Ref: 42FT06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€269.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x2.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος15.0 mm
Τύπος καρύουHex Nut
ΑρχικόDIN 934
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα27.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9289
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L01100.180.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M18 x 2.50 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 200PK
€269.98 /πακέτο