DAYTON Διπλά μαγνητικά δισκόφρενα C-Face


Φίλτρα
Καθήκον: συνεχής , περίβλημα: Αδιάβροχο , Τέλος: Κόκκινο αστάρι / αλουμίνιο , Λειτουργία: Σταματά και κρατά έναν άξονα κινητήρα από περιστροφή , Μέγιστη. Οπή: 1 1 / 8 " , Μέγιστη. RPM: 3600 , Πλαίσιο NEMA/IEC: 182 / 184TC , Φάση: μονόκλινο , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.4 , Διάμετρος άξονα: 1 1 / 8 " , Τύπος: Μαγνητικός δίσκος διπλού C-Face , Πλάτος: N / A
ΣτυλΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςΜήκοςΤάση @ 60 HzΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5 ΟΥΡΑ8
115/208-230 VAC 95 174/190-XNUMX VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,085.81
A
5URC2
208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,219.23

Διπλά μαγνητικά δισκόφρενα C-Face

Τα μαγνητικά δισκόφρενα Dayton έχουν σχεδιαστεί για να σταματούν τα συστήματα μεταφορέων και ιμάντων σε εφαρμογές μετάδοσης ισχύος αναστέλλοντας την κίνησή τους. Τροφοδοτούνται από έναν μονοφασικό κινητήρα φρένων συνεχούς λειτουργίας, με διπλό μαγνητικό δίσκο c-face, ικανό να παράγει ροπή ακινητοποίησης 15 ft-lb. Αυτά τα φρένα διαθέτουν μοχλό χειροκίνητης απελευθέρωσης για την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας και διαθέτουν πλαίσιο NEMA 182 / 184TC με αδιάβροχο περίβλημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα μαγνητικών δισκόφρενων, διαθέσιμων σε τάσεις 115VAC και 230VAC ενεργοποιημένες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;