DAYTON 5URA8 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb Dripproof | AE6RAG

DAYTON 5URA8 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb Αδιάβροχο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RAG Μοντέλο: 5URA8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,296.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)Πτυχία 40
Amps Holding1.2/0.6
Πηνία πηνίου115/208-230 VAC 95 174/190-XNUMX VAC
ΜετατρέπειΚινητήρας σε κινητήρα φρένων
Διάμετρος8.5 "
Dutyσυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο
φινίρισμαΚόκκινο αστάρι / αλουμίνιο
ΛειτουργίαΣταματά και κρατά έναν άξονα κινητήρα από περιστροφή
Hz50/60
Ενισχυτές Amps10.6/5.3
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/4 x 1/8
Μήκος6.875 "
Τύπος μοχλούΕγχειρίδιο απελευθέρωσης
Μέγιστη. Οπή1 1 / 8 "
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM3
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM5
Μέγιστη. RPM3600
Αναρτήσεις182 / 184TC Φλάντζα κινητήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC182 / 184TC
Φάσημονόκλινο
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)18
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Στατική ροπή15 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος διπλού C-Face
Τάση @ 50 Hz95 / 174-190
Τάση @ 60 Hz115 / 208-230
ΠλάτοςN / A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.682
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςΜήκοςΤάση @ 60 HzΤιμή
DAYTON 5URC2 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb | AE6RAH 5URC2208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,438.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5URA8 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb Αδιάβροχο
€3,296.25 /μονάδα