DAYTON 5URC2 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb | AE6RAH

DAYTON 5URC2 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RAH Μοντέλο: 5URC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,438.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)Πτυχία 40
Amps Holding0.6/0.3
Πηνία πηνίου208-230/460 VAC 174 190-380/XNUMX VAC
ΜετατρέπειΚινητήρας σε κινητήρα φρένων
Διάμετρος8.54 "
Dutyσυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο
φινίρισμαΚόκκινο αστάρι / αλουμίνιο
ΛειτουργίαΣταματά και κρατά έναν άξονα κινητήρα από περιστροφή
Hz50/60
Ενισχυτές Amps5.3/2.7
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)1/4 x 1/8
Μήκος8.125 "
Τύπος μοχλούΕγχειρίδιο απελευθέρωσης
Μέγιστη. Οπή1 1 / 8 "
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM3
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM5
Μέγιστη. RPM3600
Αναρτήσεις182 / 184TC Φλάντζα κινητήρα
Πλαίσιο NEMA / IEC182 / 184TC
Φάσημονόκλινο
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)18
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Στατική ροπή15 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος διπλού C-Face
Τάση @ 50 Hz174-190/380
Τάση @ 60 Hz208-230/460
ΠλάτοςN / A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.52
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΔιάμετροςΜήκοςΤάση @ 60 HzΤιμή
DAYTON 5URA8 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb Dripproof | AE6RAG 5 ΟΥΡΑ8115/208-230 VAC 95 174/190-XNUMX VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,296.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5URC2 Μαγνητική ροπή φρένων 15 Ft-lb
€3,438.79 /μονάδα