Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καταγραφέας δεδομένων EXTECH SD700 | AE7CXN 5WYW0

EXTECH Καταγραφέας δεδομένων SD700

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CXN Μοντέλο: SD700Cross Ref: 5WYW0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€470.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
AC AdapterΠροσαρμογέας 9V
Ακρίβεια+/- 1.5 βαθμοί F
Διάρκεια ζωής μπαταρίαςΜεγαλύτερο από ένα μήνα (ποσοστό δείγματος 60 δευτερολέπτων)
Βάθος1.3 "
Ύψος5.2 "
Εύρος πίεσης10 έως 1100 hPa, 7.5 έως 825.0 mmHg, 0.29 έως 3248 inHg
Σχετική σειρά υγρασίας10 σε 90%
Αποθήκευση σημείου δείγματοςΔεδομένα 2M με χρήση κάρτας SD 2 GB
Θερμ. Εύρος32.0 έως 122.0 F
Πλάτος3.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καταγραφέας δεδομένων/Χρονικές σφραγίδες και αποθήκευση αναγνώσεων σε κάρτα SD σε μορφή Excel για μεταφορά σε υπολογιστή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΤιμή
EXTECH RHT10 Data Logger Usb Θερμοκρασία διεπαφής και Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH Από 40 έως 60%1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Data Logger Θερμοκρασία -40 έως 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F1 ΈτοςΘερμοκρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH 42280 Καταγραφέας θερμοκρασίας και υγρασίας | AC3HLF 2TKT9 42280-4 βαθμοί έως 144 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH-Θερμοκρασία και υγρασία4.75 "1.5 "Ναι3.5 "€493.34
Καταγραφέας θερμοκρασίας και RH EXTECH RHT20, -40 έως 158 μοίρες F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία1.9 "1.2 "Ναι3.7 "€267.96
EXTECH 42270 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFE 4FB63 42270-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία2.3 "0.88 "Ναι3"€187.82
EXTECH 42275 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFF 4FB65 42275-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία3.8 "2"Ναι4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Είναι δόνηση Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Περίπου ώρες 1000Επιταχυνσιόμετρο άξονα 31.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Καταγραφέας δεδομένων SD700
€470.72 /μονάδα