Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH 42270 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFE 4FB63

EXTECH 42270 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7LFE Μοντέλο: 42270Cross Ref: 4FB63
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
€187.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH
ΤρομάζωHi / Lo
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Βάθος0.88 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος3"
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100%
Αποθήκευση σημείου δείγματος16 KB
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο έως 2 ώρες σε διαστήματα 1 δευτερολέπτου
ΧαρακτηριστικάΘερμοκρασία και υγρασία
Πλάτος2.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΤιμή
EXTECH RHT10 Data Logger Usb Θερμοκρασία διεπαφής και Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH Από 40 έως 60%1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Data Logger Θερμοκρασία -40 έως 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F1 ΈτοςΘερμοκρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH 42280 Καταγραφέας θερμοκρασίας και υγρασίας | AC3HLF 2TKT9 42280-4 βαθμοί έως 144 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH-Θερμοκρασία και υγρασία4.75 "1.5 "Ναι3.5 "€493.34
Καταγραφέας θερμοκρασίας και RH EXTECH RHT20, -40 έως 158 μοίρες F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία1.9 "1.2 "Ναι3.7 "€267.96
EXTECH 42275 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFF 4FB65 42275-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία3.8 "2"Ναι4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Είναι δόνηση Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Περίπου ώρες 1000Επιταχυνσιόμετρο άξονα 31.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
EXTECH SD200 Θερμοκρασία Datalogger 3 Channel | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 βαθμοί έως 2372 βαθμοί+/- 0.5% FΣυνήθως 1 μήνας με 60 δευτερόλεπτο δείγμαK θερμοστοιχείο3.1 "1.3 "LCD Triple Line5.2 "€425.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH 42270 Καταγραφέας δεδομένων Θερμοκρασία και υγρασία
€187.82 /μονάδα