Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH RHT10 Data Logger Usb Θερμοκρασία διεπαφής και Rh | AB3LCF 1TZP9

EXTECH Θερμοκρασία και Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LCF Μοντέλο: RHT10Cross Ref: 1TZP9
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
€160.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
Ακρίβεια+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH Από 40 έως 60%
ΤρομάζωΥψηλή χαμηλή
Διάρκεια ζωής μπαταρίας1 Έτος
Βάθος0.9 "
Εύρος σημείων δροσιάς-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Ύψος1.1 "
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100%
Αποθήκευση σημείου δείγματος32 KB
Απαιτείται λογισμικόΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί
Χρονικά διαστήματα2 δευτερόλεπτα έως 24 ώρες
ΧαρακτηριστικάΘερμοκρασία και υγρασία
Πλάτος5.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επιλέξιμος ρυθμός δειγματοληψίας, άμεση ή χειροκίνητη εκκίνηση, δείκτες κατάστασης LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΤιμή
EXTECH TH10 Data Logger Θερμοκρασία -40 έως 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F1 ΈτοςΘερμοκρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH 42280 Καταγραφέας θερμοκρασίας και υγρασίας | AC3HLF 2TKT9 42280-4 βαθμοί έως 144 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH-Θερμοκρασία και υγρασία4.75 "1.5 "Ναι3.5 "€493.34
Καταγραφέας θερμοκρασίας και RH EXTECH RHT20, -40 έως 158 μοίρες F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία1.9 "1.2 "Ναι3.7 "€267.96
EXTECH 42270 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFE 4FB63 42270-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία2.3 "0.88 "Ναι3"€187.82
EXTECH 42275 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFF 4FB65 42275-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία3.8 "2"Ναι4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Είναι δόνηση Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Περίπου ώρες 1000Επιταχυνσιόμετρο άξονα 31.1 "0.8 "-3.7 "€300.30
EXTECH SD200 Θερμοκρασία Datalogger 3 Channel | AE7CXL 5WYV8 SD200-58 βαθμοί έως 2372 βαθμοί+/- 0.5% FΣυνήθως 1 μήνας με 60 δευτερόλεπτο δείγμαK θερμοστοιχείο3.1 "1.3 "LCD Triple Line5.2 "€425.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH Θερμοκρασία και Rh
€160.26 /μονάδα