VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 ίντσες x 13-5/8 ίντσες μέγεθος, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZWP Μοντέλο: SWCP-3-BK-L

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα260 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος40 "
Ύψος2 1 / 8 "
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου260 lbs.
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος3"
Ομοιόμορφο φορτίο ανά άξονα13500 lbs.
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 1 / 2 "
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)5.4
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)34.61
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΎψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
Επέκταση καλωδίου VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, Μαύρο | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€29.95
VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 Inch x 13-5/8 Inch Size, Black | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€87.26
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 Inch x 9-3/4 Inch Size, Black | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€62.79
Προστατευτικό καλωδίου VESTIL SWCP-3-BK με τελικές τάπες, μέγεθος 40 ιντσών x 3 ίντσες, Μαύρο | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€68.67
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 Inch x 9-3/4 Inch Size, Black | AG7ZWQ SWCP-3-BK-Μ260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€175.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 ίντσες x 13-5/8 ίντσες μέγεθος, μαύρο
€234.74 /μονάδα