Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 Inch x 13-5/8 Inch Size, Black | AG7ZWE

VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 ίντσες x 13-5/8 ίντσες μέγεθος, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZWE Μοντέλο: SWCP-1X-BK-L

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€87.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Χωρητικότητα260 lbs.
Βάθος12 "
Ύψος2 1 / 8 "
Μήκος12 "
Χωρητικότητα φορτίου260 lbs.
ΥλικόABS
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ομοιόμορφο φορτίο ανά άξονα13500 lbs.
Ύψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί1 1 / 2 "
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)5.4
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)34.61
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΎψος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
Επέκταση καλωδίου VESTIL SWCP-1X-BK Sidewinder, 12 ίντσες x 3 ίντσες, Μαύρο | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€29.95
VESTIL SWCP-1X-BK-M Sidewinder Protector, 12 Inch x 9-3/4 Inch Size, Black | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€62.79
Προστατευτικό καλωδίου VESTIL SWCP-3-BK με τελικές τάπες, μέγεθος 40 ιντσών x 3 ίντσες, Μαύρο | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€68.67
VESTIL SWCP-3-BK-L Sidewinder Protector, 40 Inch x 13-5/8 Inch Size, Black | AG7ZWP SWCP-3-BK-L260 lbs.40 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€234.74
VESTIL SWCP-3-BK-M Sidewinder Protector, 40 Inch x 9-3/4 Inch Size, Black | AG7ZWQ SWCP-3-BK-Μ260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€175.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWCP-1X-BK-L Sidewinder Protector, 12 ίντσες x 13-5/8 ίντσες μέγεθος, μαύρο
€87.26 /μονάδα