Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 35mm Length, 50PK | AE7YEQ 6BB85

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 35 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7YEQ Μοντέλο: M55010.030.0035Cross Ref: 6BB85 / 42GV47

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€11.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
ΔιάμετροςM3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5.5mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι35mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0904
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0035 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 35 mm, 50 PK
€11.66 /πακέτο