Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH SD500 Καταγραφέας υγρασίας/θερμοκρασίας | AE7CXM 5WYV9

EXTECH SD500 Καταγραφέας υγρασίας/θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CXM Μοντέλο: SD500Cross Ref: 5WYV9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€421.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
AC AdapterΠεριλαμβάνεται
Ακρίβεια+/- 1.5 βαθμοί F, +/- 4% RH
Διάρκεια ζωής μπαταρίαςΣυνήθως 1 μήνας με 60 δευτερόλεπτο δείγμα
Βάθος1.3 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΔιπλή οθόνη LCD
Ύψος5.2 "
Σχετική σειρά υγρασίας10 σε 95%
Αποθήκευση σημείου δείγματοςΣημεία δεδομένων 2000K με χρήση κάρτας μνήμης SD 2G
Θερμ. ΕύροςΤο 32 βαθμολογεί τους βαθμούς 122
Χρονικά διαστήματα5/10/30/60/120/300/600 Seconds
ΧαρακτηριστικάΘερμίστορ Θερμοκρασία και Υγρασία
Πλάτος3.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9025801000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Datalogger Date / Time Stamps and Stores Readings On SD Card in Excel (R) Format for Transfer To PC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΨηφιακή ανάγνωσηΎψοςΤιμή
EXTECH RHT10 Data Logger Usb Θερμοκρασία διεπαφής και Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH Από 40 έως 60%1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€160.26
EXTECH TH10 Data Logger Θερμοκρασία -40 έως 158 F Usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F1 ΈτοςΘερμοκρασία5.1 "0.9 "-1.1 "€115.22
EXTECH 42280 Καταγραφέας θερμοκρασίας και υγρασίας | AC3HLF 2TKT9 42280-4 βαθμοί έως 144 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH-Θερμοκρασία και υγρασία4.75 "1.5 "Ναι3.5 "€493.34
Καταγραφέας θερμοκρασίας και RH EXTECH RHT20, -40 έως 158 μοίρες F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 βαθμοί έως 158 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 3% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία1.9 "1.2 "Ναι3.7 "€267.96
EXTECH 42270 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFE 4FB63 42270-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία2.3 "0.88 "Ναι3"€187.82
EXTECH 42275 Θερμοκρασία και υγρασία καταγραφέα δεδομένων | AD7LFF 4FB65 42275-40 βαθμοί έως 185 βαθμοί+/- 1 βαθμοί F Θερμοκρασία, +/- 5% RH1 ΈτοςΘερμοκρασία και υγρασία3.8 "2"Ναι4.9 "€290.40
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Είναι δόνηση Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Περίπου ώρες 1000Επιταχυνσιόμετρο άξονα 31.1 "0.8 "-3.7 "€300.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH SD500 Καταγραφέας υγρασίας/θερμοκρασίας
€421.81 /μονάδα