DAYTON Ρελέ σύνδεσης, τοποθέτηση πλευρικής φλάντζας


Φίλτρα
HP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Τοποθέτηση: Πλευρική φλάντζα
ΣτυλΜοντέλοΚαρφίτσεςΒαθμολογία Coil VAΠηνία πηνίουΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ΥΡ95
52.02240 VACΝ/Α15SPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα15Α @ 277VAC / 28VDC€37.76
B
5YR14
81.2224 VDCΝ/Α15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36
B
5ΥΡ90
82.02240 VACΝ/Α15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€24.19
B
5ΥΡ96
82.0224 VAC-15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36
B
5ΥΡ97
82.02120 VACΦλάντζα15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36
B
5YR13
81.2212 VDCΝ/Α15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36
C
1ΕJD1
11312 VDCΦλάντζα133PDTΑσημένιο κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
C
5ΥΡ91
112.0224 VAC-133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
C
5ΥΡ92
112.02120 VACΦλάντζα133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
C
5ΥΡ93
112.02240 VACΝ/Α133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
C
5YR10
111.2224 VDCΝ/Α133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04

Ρελέ σύνδεσης, τοποθέτηση πλευρικής φλάντζας

Τα ρελέ γενικής χρήσης Dayton ελέγχουν ιδανικά τη λειτουργία (κατάσταση ON / OFF) μηχανών και συσκευών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν επαφές από κράμα αργύρου, διευκολύνοντας την εξαιρετική θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ο τετραγωνικός σχεδιασμός βάσης τους επιτρέπει γρήγορη τοποθέτηση στο πλάι της φλάντζας. Αυτά τα ρελέ γενικής χρήσης χρησιμοποιούνται για εφαρμογές (βιομηχανικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και τηλεπικοινωνίες) που πρέπει να ελέγχουν ένα κύκλωμα με σήμα χαμηλής ισχύος ή όταν χρειάζονται περισσότερα κυκλώματα για έλεγχο με ένα σήμα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ρελέ plug-in, παραλλαγών φόρμας επαφής DPDT, SPDT και 3PDT.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;