Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρελέ DAYTON 5YP91 11 Pins 3pdt | AE7JZL

DAYTON 5YP91 Ρελέ 11 ακίδων 3pdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JZL Μοντέλο: 5YP91
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
€35.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Βαθμολογία Coil VA2.02
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)13
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Υλικό επαφήςΑνθεκτικό ασημί κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες11
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςΒαθμολογία Coil VAΠηνία πηνίουΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνΤιμή
DAYTON 1EJD1 Ρελέ Power 3PDT 12VDC Coil Volts | AA9PJP 1ΕJD111312 VDCΦλάντζα133PDTΑσημένιο κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP90 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AE7JZK 5ΥΡ9082.02240 VACΝ/Α15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€24.19
DAYTON 5YP92 Ρελέ 11 ακίδες 3pdt | AE7JZM 5ΥΡ92112.02120 VACΦλάντζα133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP93 Ρελέ 11 ακίδες 3pdt | AE7JZN 5ΥΡ93112.02240 VACΝ/Α133PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€35.04
DAYTON 5YP95 Ρελέ 5 ακίδες SPDT | AE7JZP 5ΥΡ9552.02240 VACΝ/Α15SPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα15Α @ 277VAC / 28VDC€37.76
DAYTON 5YP96 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AE7JZQ 5ΥΡ9682.0224 VAC-15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36
DAYTON 5YP97 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AE7JZR 5ΥΡ9782.02120 VACΦλάντζα15DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα10Α @ 277VAC / 30VDC€25.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5YP91 Ρελέ 11 ακίδων 3pdt
€35.04 /μονάδα