BUSSMANN Μπλοκ διανομής: 1 πόλος


Τα μπλοκ διανομής Bussmann χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά συστήματα διανομής, βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα μπλοκ διανομής 1 πόλου διευκολύνουν την οργανωμένη διανομή ισχύος συνδέοντας και διανέμοντας ηλεκτρικά κυκλώματα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο στους ηλεκτρικούς πίνακες και...συμπλήρωση. Αυτά τα μπλοκ διανομής έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση πάνελ, βελτιστοποιώντας το χώρο μέσα στα ηλεκτρικά περιβλήματα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Αριθμός Πολωνών: 1 , Αξιολόγηση τάσης: 600
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518 έως 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
B
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414 έως 4 CU-ALPDBFS€89.43
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544 έως 14 CU, 4 έως 8 ALΜινιατούρα Σειρά 16000€46.70
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 έως 2/0 Cu / AlΠΠ€39.90
E
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614 έως 2 CU, 12 έως 4 ALPDBFS€212.02
F
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016 έως 350 MCM CUPDBFS€170.06
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214 έως 4 CU, 12 έως 4 ALPDBFS€204.68
H
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214 έως 4 CU, 12-4 ALΜπλοκ διανομής ισχύος€123.24
I
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016 έως 350 MCM AL-CUΠΠ€204.71
J
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064 έως 14 CU, 4 έως 8 ALΠΠ€151.10
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614 έως 4 CU, 12-4 ALΕνδιάμεση σειρά 16000€131.67
L
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564 έως 14 CU, 4 έως 8 ALΜπλοκ διανομής ισχύος€111.29
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024 έως 350 MCM CU-ALPDBFS€422.22
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026 έως 500 MCM CU-ALPDBFS€421.09
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024 έως 350 MCM CU-ALΠΠ€236.03

Μηχανισμός εργασίας

  • Συνδέστε την πηγή ρεύματος στον ακροδέκτη εισόδου του μπλοκ διανομής.
  • Χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες εξόδου για να συνδέσετε και να διανείμετε ρεύμα σε διάφορα κυκλώματα ή συσκευές.
  • Σφίξτε τους ακροδέκτες για να εξασφαλίσετε ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις.

Χαρακτηριστικά

  • Είναι σχεδιασμένα με προστασία για τα δάχτυλα IP-20 για βελτιωμένη ασφάλεια σε ηλεκτρικές εφαρμογές.
  • Αυτά τα μπλοκ διανομής Bussmann μπορούν να χειριστούν τάσεις 600VAC και 600VDC, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με ηλεκτρικά συστήματα.
  • Προσφέρουν τρέχουσα βαθμολογία 310A για ισχυρές δυνατότητες διανομής ισχύος.
  • Αυτά τα μπλοκ διανομής διαθέτουν επικασσιτερωμένους συνδέσμους αλουμινίου για αυξημένη αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζω και συντηρώ μπλοκ διανομής Bussmann;

  • Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος.
  • Αποσυνδέστε προσεκτικά τα καλώδια ή τα καλώδια.
  • Επιθεωρήστε για ζημιά ή φθορά.
  • Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
  • Σκουπίστε με ισοπροπυλική αλκοόλη και ένα πανί.
  • Επανασυνδέστε τα καλώδια με ασφάλεια.
  • Επαναφορά ισχύος.
  • Πραγματοποιήστε τακτικούς ελέγχους συντήρησης.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός μπλοκ διανομής;

  • Προσδιορίστε την ικανότητα του μπλοκ να χειρίζεται τα τρέχοντα και μελλοντικά ηλεκτρικά φορτία σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ έχει τον απαιτούμενο αριθμό πόλων για την εφαρμογή σας.
  • Αντιστοιχίστε την ονομαστική τάση με την τάση του συστήματός σας.
  • Επιλέξτε ανάμεσα σε ράγα DIN, πάνελ ή επιφανειακή βάση, ανάλογα με την εγκατάστασή σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ χωράει τα μεγέθη των καλωδίων σας.
  • Αναζητήστε λειτουργίες όπως προστασία υπερέντασης ή καταστολή υπερτάσεων.
  • Επιβεβαιώστε ότι το μπλοκ ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο σας.
  • Εξετάστε την καταλληλότητα του μπλοκ για το περιβάλλον λειτουργίας σας.

Μήπως Raptor Supplies Προσφέρετε παρόμοια μπλοκ διανομής Bussmann με διαμόρφωση 3 πόλων;

Ναι, οι πελάτες που αναζητούν παραλλαγές 3 πόλων μπορούν να επιλέξουν την Bussmann Σειρά 16X μπλοκ διανομής ισχύος. Αυτά τα μπλοκ διανομής προσφέρουν μέγιστη τιμή ρεύματος 840

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;