Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PDBFS330 Distribution Block, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5

BUSSMANN PDBFS330 Distribution Block, 380 A, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HNH Μοντέλο: PDBFS330Cross Ref: 3ZJA5
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
€224.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής
Ενισχυτές380
Βάθος2.95 "
Μήκος4.67 "
Μέγιστη. Amps380
Αριθμός Πολωνών1
Πρωτεύον εύρος καλωδίων6 έως 500 MCM CU-AL
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος6
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)14 έως 2 CU, 12 έως 4 AL
ΧαρακτηριστικάPDBFS
Τάση τάσης600
Πλάτος1.55 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αρθρωτό μπλοκ διανομής ιδανικό για διανομή ηλεκτρικού κυκλώματος από μία πηγή εισόδου σε πολλές συσκευές
    • Επιτρέπει την καταγραφή του απαιτούμενου αριθμού πόλων για οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες εφαρμογές ενώ εξακολουθεί να πληροί το ελάχιστο διάστημα 1953 ”και 1” UL 2 που απαιτείται σύμφωνα με τα πρότυπα UL 508A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)ΧαρακτηριστικάΤιμή
BUSSMANN 16321-1 Μπλοκ διανομής | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 έως 14 CU, 4 έως 8 ALΜπλοκ διανομής ισχύος€112.31
BUSSMANN 16370-1 Διανομή μπλοκ | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 έως 4 CU, 12-4 ALΜπλοκ διανομής ισχύος€123.24
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Secondary Rge 2 / 0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 έως 2/0 CU-ALPDBFS€65.86
BUSSMANN PDBFS220 Power Distribution Block, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 έως 4 CU-ALPDBFS€93.37
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 έως 350 MCM CUPDBFS€175.31
BUSSMANN PDBFS377 Distribution Block, 570 A, 600 V, 1 Pole | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 έως 4 CU, 12 έως 4 ALPDBFS€209.74
BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 έως 350 MCM CU-ALPDBFS€199.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PDBFS330 Distribution Block, 380 A, 600 V
€224.67 /μονάδα