Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 120021 Ενισχυτής αέρα 1.22 Inch Inlet 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3

EXAIR 120021 Ενισχυτής αέρα 1.22 ιντσών είσοδος 8.1 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NJR Μοντέλο: 120021Cross Ref: 4LCX3
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
€338.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτής αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Όγκος εξόδου αέρα CFM @ 80 psi436
Αναλογία ενίσχυσης18
CFM @ 80 PSI8.1
Απαλλαγή Dia.1.22 "
Εισαγωγή Dia.1.22 "
Μέσα Dia.0.840 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA72
ΠαραγωγήΔιορθώθηκε η υψηλή απόδοση
Συνολικό μήκος2.88 "
Εύρος πίεσης5 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8467920090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕισαγωγή Dia.Μέσα Dia.Μέγιστη. dBAΣυνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 120024 Ενισχυτής αέρα 4.91 Inch Inlet 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,025.30
EXAIR 120020 Ενισχυτής αέρα 0.73 ίντσες είσοδος 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1 1200201 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€171.10
EXAIR 120022 Ενισχυτής αέρα 2 ίντσες είσοδος 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 120021 Ενισχυτής αέρα 1.22 ιντσών είσοδος 8.1 Cfm
€338.85 /μονάδα